(18841)バックセンサーキホンセット(12M)
障害物をグラフィックと音で知らせます。「超音波のセンサー使用で距離が正確」、「車両バック時のみセンサーが検知」、「音と画像で運転者に危険を知らせます」、「検知距離の切替が可能(1m,1.8m)」これらの機能により、車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。
用途車両後方に取り付けるバックセンサー基本セット(ケーブル12mタイプ:型式BS-212)です。
仕様基本セット(ケーブル12m)
セット内容コントロールユニット、リヤセンサーケーブル12m、センサーAB(各1個、左右区別無し)、モニターケーブル、電源ケーブル、変換ケーブルA、抜け止め金具、取付ネジ、コルゲートチューブ
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
車種ICHIKOH
内容量1個
注意
※バックセンサーは2個となります。