(18841)バックセンサーツイカセット

(18841)バックセンサーツイカセット いすゞ自動車

バックセンサーを2個追加為のオプションセット。追加により合計4か所車両後方に設置し障害物の検知精度を広げます。車両の後退時における運転がより安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。

用途センサー増設用(2個入り)の追加セット(BS-200ROP)です。 仕様追加セット セット内容センサーAB(各1個、左右区別無し) 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH 内容量1個
注意
※追加バックセンサーは2個となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21448107 1884113350
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする