iPhone12&12Pro兼用カーボン調高級背面ケース
スポーティなデザインのバックカバーケース。PUレザー+高品質TPUの2重構造で衝撃から全方向をガードします。
スリム&フラットデザイン採用でホールド感もバツグン。さらにケースの上からでも確実なボタン操作を実現しました。
抗菌成分ジンクピリチオンをケース本体に特殊コーティング。優れた抗菌効果で細菌などの繁殖を抑えます。
材質PU+TPU+PC
色カーボン調/ブルー
タイプ背面ケース
対応機種iPhone12、iPhone12Pro
表面(抗菌コート)外側PUレザー部
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
関連資料:
(1.02MB)
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。※アルコールシート1枚付。ケース装着前にアルコールシートでスマートフォン本体や液晶画面を拭いていただきますとより清潔にご使用いただけます。