パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー 抗菌ステンレス レンゲスプーン穴あき シルバー色 抗菌ステンレス レンゲスプーン穴あき 注文コード 21439829 抗菌レンゲスプーン。ステンレス鍋に銅を含有で抗菌作用を発揮。 材質18-8ステンレス鋼(銅含有) 全長(mm)180 色シルバー 質量(g)28 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)180×25×40 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-1535 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21439829 B-1535 ¥700 ¥369 ¥369 ¥406 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 陶器「町中華」レンゲ TKG 税込¥483 ¥439 バスケットへ エジソンのお箸mini くま EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エジソンのお箸トーマスケース付右手用BL EDISON 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エジソンのお箸1 うさぎ EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ フォーク&スプーンBabyレモンシャーベット EDISONmama 税込¥681 ¥619 バスケットへ フォーク&スプーンパンプキンプリン EDISONmama 税込¥857 ¥779 バスケットへ フォーク&スプーンポテトミルク EDISONmama 税込¥857 ¥779 バスケットへ フォーク&スプーンBabyイチゴミルク EDISONmama 税込¥681 ¥619 バスケットへ エジソンの離乳食スプーン3本セット EDISONmama 税込¥604 ¥549 バスケットへ はじめて使うスプーン EDISONmama 税込¥714 ¥649 バスケットへ カトラリー(スプーン・ハシ) 象印マホービン 税込¥1,088 ¥989 EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用 KJC 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ とっても使いやすい万能箸 23cm アオバ 税込¥285 ¥259 バスケットへ とっても使いやすい万能箸 23cm アオバ 税込¥285 ¥259 バスケットへ 抗菌ペアセット ピース 19.5cm アオバ 税込¥659 ¥599 抗菌食洗箸 ピース 18cm アオバ 税込¥241 ¥219 抗菌食洗箸 亀甲 22.5cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 六角初音 21cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 六角初音 22.5cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 夕桜 21cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き蓮華(れんげ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品