パール金属
ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形
段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
サイズ
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28984070
D-6721
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂 バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
ブラック
L
上:310、下:450
201
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21439856
D-6722
本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
ネイビー
M
上:310、下:350
194
¥
1,500
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください