フォークオイル G15

フォークオイル G15 - Kawasakiフォークオイル G15 - Kawasaki
(29件のレビュー)
用途正立フォーク用。
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
純正品番
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38443325J44091-00031本(1L)第四類J44091-000315W-50相当
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11792996J44091-00121本(4L)非危険物J44091-001215W相当
5,400
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443325
2023-09-25
用途: オーバーホール後に使用
運輸・通信業

ZZR1100Dで使用。ノーマルはG10となってるが、少し柔らかく感じたので15にしスプリングも社外品に交換。
予想外に固くなってしまったが、フォーク側で最弱調整にしたらちょうどよくなった。

対象商品 : 38443325
2023-04-25
用途: 正立フォーク車用

ずっとスズキ純正の#15を使ってましたが、モノタロウさんで取り扱いが無くなったみたいなので、代わりになる物を調べたところ、カワサキかヤマハ純正の#15なら、ほぼスズキ純正と40℃粘度指数が変わらないということで、とりあえずこちらにしてみました。

1が参考にしています
対象商品 : 38443325
2023-06-14
用途: 小排気量用で迷ったらこれかな
電気・ガス・熱供給・水道業

いうほど硬くはないけど、元々が柔らかすぎるミニバイクのフォークオイルで使っています。

対象商品 : 38443325
2022-12-05
用途: フロントフォークのオバ-ホ-ル
上田外装建設業・工事業

カワサキエストレヤフロントフォークのオバ-ホ-ルに使いました。
G10からG15に交換しました走りやすくなりました。

対象商品 : 38443325
2022-09-05
用途: オートバイメンテ

市販品のG15の中でも粘度数値高く値段は安い現在の最高品です。非調整式のフォークで粘度変えて試した結果G10よりこのG15がダンピング効いてしっくりする結果がでた。

対象商品 : 38443325
2022-11-02
用途: バイクのメンテナンス
製造業

フォークオイルの中では安い部類です、カワサキのブランドも安心材料です

対象商品 : 38443325
2023-05-07
用途: バイク整備
製造業

迅速な対応でとてもありがたいです。問題なく使用でき良かったです。

対象商品 : 11792996
2021-12-17
用途: フロントフォークのオーバーホール
ファニーカスタム&サービス

一般的な正立フォーク車両で街乗りメインならコレで必要にして充分でしょう。大型車両でも問題なく使えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする