フマキラー ゴキブリワンプッシュ フマキラーの 冷暖房・換気設備・忌避剤 フマキラーの 忌避剤・虫対策 フマキラーの 虫対策用品 ゴキブリワンプッシュプロ120回分 ゴキブリワンプッシュプロ120回分 注文コード 21445840 注文コード 21445840 (1件のレビュー) 隠れたゴキブリをまとめて退治。 事前準備や後片づけの手間がかからない無煙タイプ。 区分防除用医薬部外品 シリーズゴキブリワンプッシュ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ 有効期間1か月 使用可能回数120 利用場所屋内外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(30mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21445840 - ¥1,770 ¥1,690 ¥1,690 ¥1,859 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 虫対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー アース製薬 税込¥1,758 ¥1,598 (1) バスケットへ バルサン 火を使わない水タイプ 25g×3個 バルサン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ローチモニターJS SHIMADA 税込¥65 ¥59 バスケットへ バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個 バルサン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ バルサン 火を使わない水タイプ 12.5g×3個 バルサン 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ バルサン ワンタッチ煙タイプ 40g×3個 バルサン 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ダニとりシート TAKAGI(高儀) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ハーフトラップ・ホートオリジナル SHIMADA 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ムシ取りシート 300×600mm SHIMADA 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ダニスキャン 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥4,398~ ¥3,998~ ミサイルショットG 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ アースダニよけ アース製薬 税込¥813 ¥739 バスケットへ バルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個 バルサン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ブラックキャップ アース製薬 税込¥2,011 ¥1,828 バスケットへ GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ グリーンクロス 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ アース・クリアノッカーシート アース製薬 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ダミー蜂の巣 ZART 税込¥406 ¥369 バスケットへ ダミー蜂の巣 防雨タイプ ZART 税込¥648 ¥589 バスケットへ 蚊取り線香ケース ZART 税込¥1,208 ¥1,098 蟻イヤイヤテープ コジット 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策虫対策用品ゴキブリ・ダニ対策用品エアゾール 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21445840 2024-06-28 用途: 工場内のゴキブリ駆除 本草製薬株式会社 様 簡単にワンプッシュでゴキブリが慌てて逃げて息絶えてました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります エアゾール ホウ酸団子 粘着シート ベイト剤 ダニ駆除 シェアする マイページ 最近見た商品