ダニゼロバリアワンプッシュ60回分

ダニゼロバリアワンプッシュ60回分 フマキラー ダニゼロバリアワンプッシュ60回分 フマキラー

ワンプッシュで追い出し&1ヵ月バリア!
ダニの気になるところにプッシュするだけ。ダニアレル物質も分解します。

適合害虫屋内塵性ダニ類 有効期間1か月 使用可能回数60 利用場所屋内外 内容量1個(60mL)
注意
※空間(上方)に向けて噴射しないでください。
※生後3ヵ月未満、体重1kg未満の犬・猫等がいる部屋では使用しない。
※観賞魚および水棲生物等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21445849 -
1,560
1,490
1,639 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする