ベープマット60枚入

ベープマット60枚入 フマキラー ベープマット60枚入 フマキラー
(1件のレビュー)

やさしい効きめ。
16畳の広い部屋にも使える。
約12時間効きめ持続。
香料には天然成分を配合。

区分防除用医薬部外品 シリーズベープマット 適合害虫蚊成虫 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(60枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21445919 -
1,150
1,090
1,199 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21445919
2024-06-29
用途:
就寝時
その他業種

臭いが軽く線香のような煙がなく就寝には最適です、時期が来れば毎年使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする