【ケース販売】紺屋製紙ペーパータオルコンセブリオ
紺屋製紙のペーパータオルは再生紙100%です。
ペーパータオルはパルプを原料とするもの、再生紙を原料とするものがありますが、本製品はより環境に配慮した再生紙を100%原料としています。
漂白剤は不使用です。
古紙を原料とした場合、インクなどを取り除いて白くする必要があるため漂白剤を使用することがあります。漂白作業を行わなくても製品化が可能なよりグレードの高い原料を使用しています。漂白剤は塩素系の薬品なので、衛生用紙として製品を使っていただける方の健康面への配慮と環境へ負荷軽減を目指しています。
やさしい使い心地。
白い原料を集めて白い製品、繊維の長い原料を使うことでソフト感のある製品ができあがります。 このペーパータオルはしわをつけることで、ソフト感があり、伸びて破れにくいしっかり感のあるクレープ紙を使用しています。 また、しっかり水分を拭き取れるという「性能」を実現したペーパータオルです。
仕様再生紙ソフトタイプ
坪量(g/m2)32
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。※本来の用途以外のご使用はおやめください。
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-12
- 用途:
- 手洗い後の手拭き
合同会社りゅう358 様
(医療・福祉・介護関連業)
柔らかいので拭きやすい。吸収もよいので、再購入。
幅は少し小さいが、問題なし。