曜日別特売

エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー)

エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) - パール金属エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) - パール金属
(1件のレビュー)

軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴムシルバー質量(g)1637寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325保温効力(℃)73以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446908HB-6762
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446908
2024-08-27
用途: お客さまのお茶の提供
和幸株式会社飲食業

以前の入れ替えに購入、PUSHで以前の倍くらいお茶がでるので、効率アップ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする