抗ウイルス・抗菌テープ 3枚入
抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。
多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。
透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
トラスコ品番244-7824
材質本体:多層ポリオレフィン、アクリル樹脂、剥離紙:紙
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ3枚組
縦(mm)150
横(mm)100
内容量1袋(3枚)
注意
※火のそばや高温になるところでは使用できません。