消火器カバー

消火器カバー - ミヅシマ工業消火器カバー - ミヅシマ工業

様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

仕様格納消火器:1幅(mm)250高さ(mm)500奥行(mm)175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350066362-0510244-7877本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、脚:ポリプロピレンホワイト64-9333-55
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
22350075362-0520244-7878本体/スチール(粉体塗装・艶消し)、樹脂脚/ポリプロピレンブラック64-9333-56
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする