felo(フェロ)
Serie トルクドライバー用トルクハンドル
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。
エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。
反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
全長(mm)
105
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350775
10000106
245-4889
0.6~1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
22350784
10000306
245-4890
3.0~5.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22351150
10000206
245-4888
1.5~3.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください