靴の中敷き レディースコンフォート2

靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル 靴の中敷き レディースコンフォート2 アシマル

女性の外反母趾に、横アーチのサポートを強化し、足の変形を抑えます。
反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。
オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。
表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。

用途
立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(外反母趾、カカト痛)。
衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。
材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン 【表面生地】グレー×ブラック 内容量1組(2枚)
注意
※インソールサイズは靴のサイズでお選びください。
※靴にインソールが付いている場合は、入れ替えてご使用ください。
※靴より大きいインソールを無理やり装着すると破損の原因や足の違和感の原因になることがありますので、適量をカットしてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22351466 CF20M 250-7736 靴:22.0~23.5
2,200
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
22351588 CF20L 249-6841 靴:24.0~25.5
2,200
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする