ラングツールズ
ブレーキキャリパープレス(ラチェット式)
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。
ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。
ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
用途
ディスブレーキパッドなどの交換に。
トラスコ品番
247-7447
材質
焼入合金鋼
寸法(mm)
開き:45~75
全長(mm)
255
ブレード幅(mm)
60
ブレードサイズ(mm)
深さ:116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22354625
279
¥
20,078
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください