Ag抗菌シャッター式風呂ふた

Ag抗菌シャッター式風呂ふた ミエ産業
(1件のレビュー)

軽量風呂ふた(くるくる巻いて、簡単収納)。シャッター式(風呂ふた)

材質軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂 アイボリー 材質(本体)ポリスチレン樹脂 加工軟質:Ag抗菌加工・防カビ加工 材質(キャップ)ポリスチレン樹脂 耐熱温度(℃)100 商品タイプシャッター式 内容量1個
注意
※商品を選びの際は浴槽のふちに十分かかるサイズをお選びください。
※商品の特性上、幅方向に対して±5mm 長さ方向に対して±11mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※入浴剤や温泉水等により変色する場合がございます。
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使用上のご注意:使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
※供給状況の都合によりパッケージや仕様が予告なく変更される場合がございます。
※風呂ふたの上にベビーバスなどを載せて使用するのは大変危険ですので絶対にやめましょう。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21454380 Mー8IV 700×810
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454389 Mー9IV 700×915
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454398 Mー10IV 700×1015
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454407 Mー11IV 700×1120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454416 Mー12IV 700×1220
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454425 Mー13IV 700×1320
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454434 Mー14IV 700×1425
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454450 Mー15IV 700×1520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454459 Lー11IV 750×1120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454468 Lー12IV 750×1220
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454477 Lー13IV 750×1320
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454486 Lー14IV 750×1425
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454495 Lー15IV 750×1520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454504 Lー16IV 750×1625
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454520 Wー14IV 800×1425
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454529 Wー15IV 800×1520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454538 Wー16IV 800×1625
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454547 Sー12IV 650×1220
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

思い通りの品物で
満足している
次回もよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする