hokua(北陸アルミニウム)
新マイスタープレミアム玉子焼
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製玉子焼き
用途
◇ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質
【本体】アルミニウム合金、【ハンドル】天然木
質量(g)
450
表面処理
フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
寸法(cm)
13.8×19.8×3.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465090
-
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください