オーム電機
長寿命 クリア電球
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
定格寿命(時間)
2000
内容量
1セット(2個)
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466770
LB-DL5638C-2PN
約26
38
510
13.4
¥
358
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
21466779
LB-DL6695C-2PN
約30
95
1600
16.8
¥
398
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
57436675
LB-DL5657C-2PN
26
57
850
【屋内用】14.9(交流 100V 50/60Hz 共用)
¥
358
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください