曜日別特売

ミニクリプトン電球 E17 40W形

ミニクリプトン電球 E17 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 E17 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 E17 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 E17 40W形 - オーム電機

口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット

消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン内容量1セット(2個)
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466989LB-PS3536C-2PNクリア仕上げ
428
399
439(税込)
当日出荷
21466998LB-PS3536W-2PNホワイト仕上げ
428
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする