オーム電機
LED電球 E26 全方向
一般電球100W相当の明るさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金はE26
質量(g)
121
消費電力(W)
12.2
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
60×122
全光束(Lm)
1595
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.7
入力電流(A)
0.24
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467576
LDA12L-G AH92
¥
980
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください