LED電球 E26 全方向

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21467576 品番LDA12L-G AH92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

一般電球100W相当の明るさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金はE26

質量(g)121 消費電力(W)12.2 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)60×122 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)130.7 入力電流(A)0.24 光色電球色 電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21467576 LDA12L-G AH92 31082225 LDA13L-G AG6 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする