国際化工
保温具
国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
用途
落水者の保温に使用
形状
封筒型
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
1950×1020
質量(g)
約340
熱貫流率(W/m
2
・K)
7800以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466684
KLH-2
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください