空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92011V)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92011V) サンエス

混率(%)ポリエステル40・綿60 生地へリンボン(薄手) 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属) 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21624498 KF92011V ブルー M 116 50 54
5,400
 
 
取扱い終了
21624507 KF92011V ブルー L 120 52 56
5,400
 
 
取扱い終了
21624516 KF92011V ブルー LL 124 54 58
5,400
 
 
取扱い終了
21624525 KF92011V ブルー 3L 132 56 60
5,400
 
 
取扱い終了
21624534 KF92011V ブルー 4L 140 58 58
5,400
 
 
取扱い終了
21624550 KF92011V ブルー 5L 148 60 58
5,400
 
 
取扱い終了
21624559 KF92011V インディゴ M 116 50 54
2,900
 
 
取扱い終了
21624568 KF92011V インディゴ L 120 52 56
2,900
 
 
取扱い終了
21624577 KF92011V インディゴ LL 124 54 58
2,900
 
 
取扱い終了
21624586 KF92011V インディゴ 3L 132 56 60
2,900
 
 
取扱い終了
21624595 KF92011V インディゴ 4L 140 58 58
2,900
 
 
取扱い終了
21624604 KF92011V インディゴ 5L 148 60 58
2,900
 
 
取扱い終了
21624620 KF92011V グレー M 116 50 54
2,900
 
 
取扱い終了
21624629 KF92011V グレー L 120 52 56
2,900
 
 
取扱い終了
21624638 KF92011V グレー LL 124 54 58
2,900
 
 
取扱い終了
21624647 KF92011V グレー 3L 132 56 60
2,900
 
 
取扱い終了
21624656 KF92011V グレー 4L 140 58 58
2,900
 
 
取扱い終了
21624665 KF92011V グレー 5L 148 60 58
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする