デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大45W、両方のポートを使用する場合は25W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Chromebook、、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給