SCREENFORCE iPhone 14 Pro Max用保護 強化ガラスフィルム2枚セット

SCREENFORCE iPhone 14 Pro Max用保護 強化ガラスフィルム2枚セット BELKIN(ベルキン)

iPhone 14 Pro Max用
2枚セット
上質な日本製強化ガラス
優れた衝撃保護
画面保護フィルム上の細菌を最大99%除去
Easy Alignフレームにより、簡単、正確で気泡の入らない貼り付けを実現
2年間製品保証付き

付属品簡単取付キット 材質強化ガラス クリア 対応機種IPhone 14 Pro Max 画面サイズ6.7 インチ 特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、耐衝撃 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21481174 OVA110ZZ
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする