UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 Plus / 13 Pro Max
高品質の日本製ガラスから設計されているため、衝撃を吸収し、引っかき傷を防ぐことができます
抗菌処理で製品の変色や劣化を防止
携帯電話の画面本来の感度を損なわない、インテリジェントなガラス構成による精密なタッチ感度
最高スコア(9H)を獲得した耐傷性で、日常の摩耗による擦り傷を防止
画面の使い心地を完全に維持
写真やビデオの本来の美しさをそのまま楽しむことができる、抜群の鮮明さ
自宅でも店頭でも装着でき、浮きや気泡のない完璧な仕上がり
2年間製品保証付き
付属品簡単取付キット
材質強化ガラス
色透明
対応機種IPhone 14 Plus / 13 Pro Max
画面サイズ6.17 インチ
特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、耐衝撃、抗菌加工
内容量1個