ピュリナワン キャット 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上 チキン

ピュリナワン キャット 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上 チキン ネスレ

良質なたんぱく質を適切な量で配合し、高齢期の猫の腎臓の健康維持をサポート。天然グルコサミンとコラーゲン配合で関節の健康維持をサポート。

シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約360/100g 原材料チキン、チキンミール(グルコサミン源、コラーゲン源)、米、コーングルテン、脱脂大豆、牛脂、とうもろこし、大豆外皮、たんぱく加水分解物、大豆たんぱく、大麦、えんどう豆、にんじん、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素、アミノ酸類(タウリン、リジン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質 36 %以上、脂質 13 %以上、粗繊維 4 %以下、灰分 9 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1.0 %、リン 0.9 %、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.15 %、リノール酸 1.4 %、ビタミンA 10,000 IU/kg、ビタミンE 550 IU/kg、グルコサミン 400 ppm 内容量1個(2.2kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21482188 12382983
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする