シーザー 吟選ビーフ ささみ入り

シーザー 吟選ビーフ ささみ入り マースジャパンリミテッド

厳選されたビーフに、贅沢にささみを加えて、おいしくヘルシーに仕上げました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:87.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)70 原材料肉類(チキン、ビーフ、鶏ささみ等)、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na) 内容量1個(100g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21485584 CE74N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする