アイムス 15歳以上用 健康な長生きのために チキン

アイムス 15歳以上用 健康な長生きのために チキン マースジャパンリミテッド

安心の機能性と美味しさの入門機能食。

仕様【給与方法の目安】1日に与える量体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g、7kg:80g 成分タンパク質:33.0%以上、脂質:18.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下 シリーズアイムス 対象15歳以上 カロリー(kcal)397/100g 原材料肉類(チキンミール*1、チキンエキス、家禽ミール)、米、植物性タンパク、油脂類(鶏脂、ひまわり油*2、フィッシュオイル*3)、さとうもろこし、食物繊維(ビートパルプ)、初乳、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素、リン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*1グルコサミン源*2オメガ6脂肪酸源*3DHA源 内容量1個(1500g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21486135 IC251
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする