曜日別特売

アサヒハイスクールフロアー 20VK コバルト

アサヒハイスクールフロアー 20VK コバルト - アサヒシューズ

アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中底:ビニール、ソール:PVCコバルト材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488795KD38024-1414
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488804KD38024-1515
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488820KD38024-1616
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488829KD38024-1717
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488838KD38024-1818
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488847KD38024-1919
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488856KD38024-2020
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21488865KD38024-2121
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488874KD38024-21.521.5
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21488890KD38024-2222
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488899KD38024-22.522.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488908KD38024-2323
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488917KD38024-23.523.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488926KD38024-2424
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488935KD38024-24.524.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488944KD38024-2525
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488960KD38024-25.525.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488969KD38024-2626
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488978KD38024-26.526.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488987KD38024-2727
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488996KD38024-27.527.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489005KD38024-2828
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489014KD38024-2929
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする