アサヒハイスクールフロアー 20VK 赤

アサヒハイスクールフロアー 20VK 赤 - アサヒシューズ

アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中底:ビニール、ソール:PVC材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489258KD38026-1414
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489267KD38026-1515
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489276KD38026-1616
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489285KD38026-1717
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489294KD38026-1818
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489310KD38026-1919
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489319KD38026-2020
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489328KD38026-2121
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489337KD38026-21.521.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489346KD38026-2222
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489355KD38026-22.522.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489364KD38026-2323
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489380KD38026-23.523.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489389KD38026-2424
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489398KD38026-24.524.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489407KD38026-2525
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489416KD38026-25.525.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489425KD38026-2626
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489434KD38026-26.526.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489450KD38026-2727
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489459KD38026-27.527.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489468KD38026-2828
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489477KD38026-2929
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする