アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK 白
アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質
中敷き:ビニール、ソール:PVC
色
白
材質(アッパー)
綿
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
上履き
内容量
1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489486
KD38001-14
14
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489495
KD38001-15
15
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489504
KD38001-16
16
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489520
KD38001-17
17
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489529
KD38001-18
18
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489538
KD38001-19
19
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489547
KD38001-20
20
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489556
KD38001-21
21
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489565
KD38001-21.5
21.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489574
KD38001-22
22
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489590
KD38001-22.5
22.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489599
KD38001-23
23
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489608
KD38001-23.5
23.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489617
KD38001-24
24
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489626
KD38001-24.5
24.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489635
KD38001-25
25
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489644
KD38001-25.5
25.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21489660
KD38001-26
26
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489669
KD38001-26.5
26.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489678
KD38001-27
27
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489687
KD38001-27.5
27.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489696
KD38001-28
28
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489705
KD38001-29
29
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください