アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK エンジ
アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質
中敷き:ビニール、ソール:PVC
色
エンジ
材質(アッパー)
綿
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
上履き
内容量
1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489714
KD38002-14
14
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489730
KD38002-15
15
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489739
KD38002-16
16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489748
KD38002-17
17
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489757
KD38002-18
18
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489766
KD38002-19
19
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489775
KD38002-20
20
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489784
KD38002-21
21
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489800
KD38002-21.5
21.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489809
KD38002-22
22
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489818
KD38002-22.5
22.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489827
KD38002-23
23
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489836
KD38002-23.5
23.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489845
KD38002-24
24
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489854
KD38002-24.5
24.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489870
KD38002-25
25
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489879
KD38002-25.5
25.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489888
KD38002-26
26
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489897
KD38002-26.5
26.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489906
KD38002-27
27
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489915
KD38002-27.5
27.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489924
KD38002-28
28
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489940
KD38002-29
29
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください