アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK 黄
アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質
中敷き:ビニール、ソール:PVC
色
黄
材質(アッパー)
綿
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
上履き
内容量
1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489949
KD38003-14
14
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489958
KD38003-15
15
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21489967
KD38003-16
16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489976
KD38003-17
17
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489985
KD38003-18
18
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21489994
KD38003-19
19
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490010
KD38003-20
20
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490019
KD38003-21
21
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490028
KD38003-21.5
21.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490037
KD38003-22
22
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490046
KD38003-22.5
22.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490055
KD38003-23
23
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490064
KD38003-23.5
23.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490080
KD38003-24
24
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490089
KD38003-24.5
24.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490098
KD38003-25
25
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490107
KD38003-25.5
25.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490116
KD38003-26
26
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490125
KD38003-26.5
26.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490134
KD38003-27
27
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490150
KD38003-27.5
27.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490159
KD38003-28
28
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490168
KD38003-29
29
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください