曜日別特売

アサヒハイスクールフロアー VK コバルト

アサヒハイスクールフロアー VK コバルト - アサヒシューズ

アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中敷き:ビニール、ソール:PVCコバルト材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490405KD38005-1414
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490414KD38005-1515
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490430KD38005-1616
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490439KD38005-1717
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490448KD38005-1818
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490457KD38005-1919
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490466KD38005-2020
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490475KD38005-2121
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490484KD38005-21.521.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490500KD38005-2222
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490509KD38005-22.522.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490518KD38005-2323
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490527KD38005-23.523.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490536KD38005-2424
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490545KD38005-24.524.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490554KD38005-2525
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
21490570KD38005-25.525.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490579KD38005-2626
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490588KD38005-26.526.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490597KD38005-2727
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490606KD38005-27.527.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490615KD38005-2828
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490624KD38005-2929
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする