アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK 赤
アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質
中敷き:ビニール、ソール:PVC
色
赤
材質(アッパー)
綿
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
上履き
内容量
1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21490868
KD38007-14
14
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490877
KD38007-15
15
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490886
KD38007-16
16
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490895
KD38007-17
17
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490904
KD38007-18
18
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490920
KD38007-19
19
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490929
KD38007-20
20
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490938
KD38007-21
21
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490947
KD38007-21.5
21.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490956
KD38007-22
22
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490965
KD38007-22.5
22.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490974
KD38007-23
23
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490990
KD38007-23.5
23.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490999
KD38007-24
24
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491008
KD38007-24.5
24.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491017
KD38007-25
25
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491026
KD38007-25.5
25.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491035
KD38007-26
26
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491044
KD38007-26.5
26.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491060
KD38007-27
27
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491069
KD38007-27.5
27.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491078
KD38007-28
28
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491087
KD38007-29
29
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください