空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット (2023年)
業界最大出力24Vの空調風神服専用バッテリー。日本製のバッテリーで安心感と安全性はそのままにグレードアップ!Bluetooth搭載でスマホアプリでON/OFFや風量調節などの操作が簡単。USB出力でモバイルバッテリーしても使用可能。簡易防水(IP55相当)。難燃性のプラスチック素材を使用し安全性を高めています。
付属品充電器
セット内容24V リチウムイオンバッテリーセット (2023年)
電圧(V)最大24V(強:24V 中:16V 弱:12V)
幅(cm)2.7
使用時間(24V)約30分【ブースと(強)】+約5.5時間【中】、(16V)約7時間【中】、(12V)約12時間【弱】
縦(cm)10.1
横(cm)7.2
内容量1セット
注意
※2022年以前のファンと2023年の12V仕様のファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせて使用できません。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21501517
2023-08-02
- 用途:
- 外仕事の時
有限会社山内工業 様
(建設業・工事業)
24Vで稼動している時は最高ですが、30分で16Vになってしまうし8時間も稼動できないのが残念な点です。バッテリーがもっともてばかなり良い製品です。
1人が参考にしています