空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023)

空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9330PC プラズマクラスター付ファンセットななめ(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023) 素材タフタ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属) 内容量1セット
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21595055 KF92342-KS028 ネイビー M 112 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595064 KF92342-KS028 ネイビー L 116 46 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595080 KF92342-KS028 ネイビー LL 120 48 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595089 KF92342-KS028 ネイビー 3L 128 50 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595098 KF92342-KS028 ネイビー 4L 136 52 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595107 KF92342-KS028 ネイビー 5L 144 54 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595116 KF92342-KS028 ブルー M 112 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595125 KF92342-KS028 ブルー L 116 46 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595134 KF92342-KS028 ブルー LL 120 48 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595150 KF92342-KS028 ブルー 3L 128 50 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595159 KF92342-KS028 ブルー 4L 136 52 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595168 KF92342-KS028 ブルー 5L 144 54 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595177 KF92342-KS028 シルバー M 112 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595186 KF92342-KS028 シルバー L 116 46 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595195 KF92342-KS028 シルバー LL 120 48 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595204 KF92342-KS028 シルバー 3L 128 50 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595220 KF92342-KS028 シルバー 4L 136 52 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21595229 KF92342-KS028 シルバー 5L 144 54 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする