帯電防止手袋

帯電防止手袋 アンセル

耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.12(掌部) 全長(mm)245 ブラック 入数(枚)100 機能帯電防止、耐化学薬品性 表面抵抗値(Ω)10^8未満 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21493826 94-242 S S 4-5487-02
5,020
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493835 94-242 M M 4-5487-03
5,020
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493844 94-242 L L 4-5487-04
5,020
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする