THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1027(ERDE エルデ)

THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1027(ERDE エルデ) THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン) THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1027(ERDE エルデ) THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)

1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。

用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等 フレーム色ブラック テンプル色ブラック 度数度なし 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
透過率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BK-GNP 21494124
BK-GNP 21494124
21494124 BK-GNP グリーン 約15 90以上
4,800
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
BK-BRP 21494140
BK-BRP 21494140
21494140 BK-BRP ブラウン 約15 90以上
4,800
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21494106 BK-LBL ライトブルー 約45 60以上
4,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21494115 BK-SMP スモーク 約15 90以上
4,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする