曜日別特売

キャンバスシューズ(レディース)

キャンバスシューズ(レディース) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(レディース) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(レディース) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(レディース) - スター・トレーディング
(1件のレビュー)

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカットホワイト材質(アッパー)キャンバス甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494560H-38322.5
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
21494569H-38323
1,680
取扱い終了
21494578H-38323.5
1,680
取扱い終了
21494587H-38324
1,680
取扱い終了
21494596H-38324.5
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21494560
2025-11-07
用途: 通勤時
その他業種

全く無駄のないシンプルなデザインでとにかく安い。白は汚れやすく劣化が早いので2足まとめて購入しました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする