曜日別特売

キャンバスシューズ(メンズ)

キャンバスシューズ(メンズ) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(メンズ) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(メンズ) - スター・トレーディングキャンバスシューズ(メンズ) - スター・トレーディング

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)キャンバス靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494858H-38326.5グレー
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
21494770H-38325ネイビー
1,680
取扱い終了
21494779H-38325.5ネイビー
1,680
取扱い終了
21494788H-38326ネイビー
1,680
取扱い終了
21494797H-38326.5ネイビー
1,680
取扱い終了
21494806H-38327ネイビー
1,680
取扱い終了
21494815H-38328ネイビー
1,680
取扱い終了
21494824H-38325グレー
1,680
取扱い終了
21494840H-38325.5グレー
1,680
取扱い終了
21494849H-38326グレー
1,680
取扱い終了
21494867H-38327グレー
1,680
取扱い終了
21494876H-38328グレー
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする