ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/スピーカー:あり/5年保証
本商品は、広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。また、低消費電力設計で国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
さらに、4辺極細フレームを採用しているので、マルチディスプレイにも最適です。
付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、目隠しシール(2枚)、取扱説明書
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.4
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):13.6、待機時:0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)(チルト角)上:20° 下:5°
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約620×235×414(突起部含まず)、スタンドなし:約620×44×362(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
液晶パネルTFT27型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間
視野角上下:178°、左右:178°
応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG])
VESAマウント(mm)100×100 ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー2W+2W(ステレオ)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)42.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、アナログRGB
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
角度調節可
内容量1台
注意
※保証期間はパネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
税込¥26,378
¥23,980
液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J
ASUS(エイスース)
税込¥13,178
¥11,980
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)
税込¥197,780
¥179,800
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21495330 | LCD-AH271EDB-B | 50778816 | LCD-A271DB |
|
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 | I ・O DATA(アイ・オー・データ) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21495339 | LCD-AH271EDW-B | 50778825 | LCD-A271DW |
|
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 | I ・O DATA(アイ・オー・データ) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |