バロンパレットモッコ

バロンパレットモッコ 小泉製麻 バロンパレットモッコ 小泉製麻

パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。
使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。

用途
肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬
輸出用の運搬資材
材質ポリプロピレン 寸法(mm)シートサイズ:1150×1150 ベルトの長さ:1200 最大荷重(kg)1000未満 ベルト長さ(cm)120 内容量1枚
関連資料: (2.08MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21498909 37442070
2,640
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする