曜日別特売

タテヨコ・シームレスピッチャー

タテヨコ・シームレスピッチャー - 岩崎工業タテヨコ・シームレスピッチャー - 岩崎工業タテヨコ・シームレスピッチャー - 岩崎工業
(1件のレビュー)

シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。

材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498148K-1285 W3201.615.2×10.3×24.5
839
923(税込)
当日出荷
21498157K-1286 W3862.115.2×10.3×30.5
899
989(税込)
当日出荷
21498166K-1287 W460317.3×10.3×29.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 冷水麦茶用
一般財団法人伊那市振興公社サービス業

容量の割にサイズはコンパクトで、小さな冷蔵庫にも入ります。開け閉めのロックが少し硬いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする