ドリンク・ビオ

ドリンク・ビオ アスベル

機能的でスマートなデザインのプラスチック冷水筒。大容量の3.1Lサイズ。
冷蔵庫のドアポケットはもちろん、棚などの空いたスペースを有効活用できます。
ロック解除、注ぎ口の開閉がワンプッシュで行えて便利です。
注ぎ口はほこりが入りにくく衛生的。
広口開口なので中まで手を入れてスミズミまで洗えます。
フタ部には茶渋付着防止加工が施されているので、キレイにお使いいただけます。
上部に持ち手があるので野菜室にいれても取り出しやすい。

材質本体/AS樹脂、栓、止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)388 容量(L)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×10.8×30.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21498665 3100K
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする