曜日別特売

フリーザーポット JUSIO

フリーザーポット JUSIO - HARIO

熱湯OK・横置きOK・食洗機で洗える。透明性・耐熱性・耐衝撃性に優れたトライタン樹脂製。
冷蔵庫のドアポケットに入る。奥まで手が入る広口。
衝撃に強く、落としても割れにくい。

材質本体/トライタン(PCT樹脂)、フタ/、ポリプロピレン、パッキン/、シリコーンゴムホワイト質量(g)300容量(L)1.1(実容量)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10×24.5口径(Φcm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498717FPJ-11
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする