新クリップ付き小型カメラ SDカード付き
会話の記録や防犯など使い方いろいろ!
手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。
何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!
音に反応して録音を開始する音声検知機能付き
付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!
首振りスタンド使用で防犯用に。
上下可動スタンド使用で会議に。
防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂、他
電源リチウムイオン電池
寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5
機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始
解像度ビデオ:720×480 30fps AVI
保証期間6ヵ月間
録画時間連続:約30分
対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで
防犯用カメラ の新着商品
