一酸化炭素チェッカー

一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP) 一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP) 一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP) 一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP) 一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP) 一酸化炭素チェッカー Joman(旧:MCP)

一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)

温度測定範囲(℃)0-50 応答時間60s 湿度測定範囲(%)20-80 測定範囲(ppm)0-500 アラーム有り 分解能(ppm)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599490 JTH-12
12,930
12,900
14,190 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする